Eriks
SMC

SMC Pince pneumatique, serrage en parallèle, avec soufflet MHZJ2-10DS

  • ERIKS:13684332
Image 1
▪ Alésage: 10mm
▪ Mouvement: D (Double effet)
▪ Option du corps: Modèle de base
▪ Cache-poussière: S (Gomme en silicone (SI))
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

436.43 CHF/ Unitéhors TVA

471.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
MHZ
Type
MHZJ2
Fonction
Parallèle
Diamètre d'alésage
10 mm
Type de commande
Double effet
Course
4 mm
Raccord
M 3
Nombre de mors de pince
2