Eriks
SMC

SMC Pince pneumatique, angle de 180°, modèle à câme MHY2-10D2

  • ERIKS:14209283
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Alésage: 10mm
  • Option du doigt: 2 (Trou traversant dans le sens d'ouverture/fermeture)
  • Détecteur: Sans détecteur
  • Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
  • Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

288.07 CHF/ Unitéhors TVA

311.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
MHY2
Fonction
Angle
Diamètre d'alésage
10 mm
Type de commande
Double effet
Course
0 mm
Raccord
M 5
Nombre de mors de pince
2
Précision de répétition
+-0,2
Pression de service
de 1 jusqu'à 6 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C