479.57 CHF/ Unitéhors TVA
518.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | MHF2 |
Fonction | Parallèle |
Diamètre d'alésage | 8 mm |
Type de commande | Double effet |
Course | 16 mm |
Raccord | M 3 |
Nombre de mors de pince | 2 |
Précision de répétition | +-0,05 |
Pression de service | de 1.5 jusqu'à 7 bar |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Longueur | 48 mm |
Largeur | 32 mm |
Hauteur | 19 mm |