Eriks
SMC

SMC Pince pneumatique à 2 doigts, profil étroit MHF2-16D2R

  • ERIKS:13988913
Image 1
▪ Alésage: 16mm
▪ Course d'ouverture et fermeture: 2 (Course longue)
▪ Option du corps: R (Sortie latérale)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Option: Sans
▪ Côté du réglage de la course: Sans
▪ Largeur réglable de la course: Sans
Ajouter à la liste

698.81 CHF/ Unitéhors TVA

755.41 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
MHF2
Fonction
Parallèle
Diamètre d'alésage
16 mm
Type de commande
Double effet
Course
64 mm
Raccord
M 5
Nombre de mors de pince
2
Précision de répétition
+-0,05
Pression de service
de 1 jusqu'à 7 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C