Eriks
SMC

SMC Pince pneumatique à 2 doigts, actionneur rotatif avec détecteur MDHR2-10E

  • ERIKS:14206615
Image 1
▪ Taille Nominale: Ø10
▪ Emplacement des orifices: E (Dans l'axe)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

472.85 CHF/ Unitéhors TVA

511.15 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
MHR2
Fonction
Parallèle
Diamètre d'alésage
10 mm
Type de commande
Double effet
Course
0 mm
Raccord
M 3
Nombre de mors de pince
2
Précision de répétition
+-0,01
Pression de service
de 2 jusqu'à 6 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C