670.05 CHF/ Unitéhors TVA
724.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | MHS3 |
Type | MHSJ3 |
Fonction | Parallèle |
Diamètre d'alésage | 25 mm |
Type de commande | Double effet |
Course | 0 mm |
Raccord | M 5 |
Nombre de mors de pince | 3 |
Précision de répétition | +-0,01 |
Pression de service | de 2 jusqu'à 6 bar |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |