Eriks
SMC

SMC Pince pneumatique, 2 doigts, actionneur rotatif MHR2-15R

  • ERIKS:24129437
Image 1
▪ Taille Nominale: 15
▪ Emplacement des orifices: R (Côté corps)
Ajouter à la liste

460.93 CHF/ Unitéhors TVA

498.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
MHR2
Fonction
Parallèle
Diamètre d'alésage
15 mm
Type de commande
Double effet
Course
0 mm
Raccord
M 3
Nombre de mors de pince
2
Précision de répétition
+-0,01
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 6 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C