

439.30 CHF/ Unitéhors TVA
474.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | MHZ |
Type | MHZJ2 |
Fonction | Parallèle |
Diamètre d'alésage | 16 mm |
Type de commande | Double effet |
Course | 6 mm |
Raccord | M 5 |
Nombre de mors de pince | 2 |