Eriks
SMC

SMC Pilote à clapet 3/2 à commande directe VP742R-5DU1-04A

  • ERIKS:14205880
Image 1
▪ Body Style: 2 (Body Ported)▪ Valve Option: R (External Pilot)▪ Pressure Specification: Standard (0.7 MPa)▪ Coil Specification: Standard▪ Rated Voltage: 5 (24V DC)▪ Electrical Entry: D (DIN terminal, With connector)▪ Light and Surge Voltage Suppressor: U [With light/surge voltage suppressor (Non-polar)]▪ Manual Override: Non-locking Push Style▪ Port Size: 04 (1/2)▪ Thread: Rc (PT)▪ Actuation: A (Normally closed)▪ Option: None▪ Made to Order: None
Ajouter à la liste

170.91 CHF/ Unitéhors TVA

184.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
VP
Type
VP700