Eriks
SMC

SMC Pilote à clapet 3/2 à commande directe VP742-5Y1-04NA

  • ERIKS:14205861
Image 1
▪ Body Style: 2 (Body Ported)▪ Valve Option: Standard (Internal pilot)▪ Pressure Specification: Standard (0.7 MPa)▪ Coil Specification: Standard▪ Rated Voltage: 5 (24V DC)▪ Electrical Entry: Y [DIN terminal, With connector (DIN43650C)]▪ Light and Surge Voltage Suppressor: None▪ Manual Override: Non-locking Push Style▪ Port Size: 04 (1/2)▪ Thread: N (NPT)▪ Actuation: A (Normally closed)▪ Option: None▪ Made to Order: None
Ajouter à la liste

165.17 CHF/ Unitéhors TVA

178.55 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
VP
Type
VP700