Eriks
SMC

SMC Pilote à clapet 3/2 à commande directe VP542-5DU1-02A

  • ERIKS:14205930
Image 1
▪ Style du corps: 2 (Montage en ligne)
▪ Option de la vanne: Standard (Pilotage interne)
▪ Caractéristiques de la pression: Standard (0.7MPa)
▪ Spécification bobine: Standard
▪ Tension Nominale: 5 (24 VCC)
▪ Connexion électrique: D (Connecteur DIN avec connecteur)
▪ Indicateur lumineux et protection de circuit: U [Avec indicateur lumineux et protection de circuit (non polarisé)]
▪ Commande manuelle: Poussoir à impulsion
▪ Orifice: 02 (1/4)
▪ Taraudage: Rc (PT)
▪ Fonctionnement: A (Normalement fermé)
▪ Option: Sans
▪ Exécutions spéciales: Sans
Ajouter à la liste

118.41 CHF/ Unitéhors TVA

128.00 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
VP
Type
VP500