Eriks
SMC

SMC Pilote à clapet 3/2 à commande directe VP344-5YOD1-A

  • ERIKS:14206076
Image 1
▪ Style du corps: 4 (Monté sur embase)
▪ Option de la vanne: Standard (Pilotage interne)
▪ Caractéristiques de la pression: Standard (0.7MPa)
▪ Spécification bobine: Standard
▪ Tension Nominale: 5 (24 VCC)
▪ Connexion électrique: YO [Terminal DIN, Sans connecteur (DIN43650C)]
▪ Indicateur lumineux et protection de circuit: Sans
▪ Commande manuelle: D (Poussoir avec verrouillage)
▪ Orifice: Sans embase
▪ Taraudage: Rc (PT)
▪ Fonctionnement: A (Normalement fermé)
▪ Option: Sans
▪ Exécutions spéciales: Sans
Ajouter à la liste

96.45 CHF/ Unitéhors TVA

104.26 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
VP
Type
VP300