Eriks
SMC

SMC Pilote à clapet 3/2 à commande directe VP342R-5YOD1-02FA

  • ERIKS:14206049
Image 1
▪ Style du corps: 2 (Montage en ligne)
▪ Option de la vanne: R (Pilote externe)
▪ Caractéristiques de la pression: Standard (0.7MPa)
▪ Spécification bobine: Standard
▪ Tension Nominale: 5 (24 VCC)
▪ Connexion électrique: YO [Terminal DIN, Sans connecteur (DIN43650C)]
▪ Indicateur lumineux et protection de circuit: Sans
▪ Commande manuelle: D (Poussoir avec verrouillage)
▪ Orifice: 02 (1/4)
▪ Taraudage: F [G (PF)]
▪ Fonctionnement: A (Normalement fermé)
▪ Option: Sans
▪ Exécutions spéciales: Sans
Ajouter à la liste

96.45 CHF/ Unitéhors TVA

104.26 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
VP
Type
VP300