▪ Style du corps: 2 (Montage en ligne)
▪ Option de la vanne: Standard (Pilotage interne)
▪ Caractéristiques de la pression: Standard (0.7MPa)
▪ Spécification bobine: Standard
▪ Tension Nominale: 3 (110V AC à 120V AC 50/60Hz)
▪ Connexion électrique: YO [Terminal DIN, Sans connecteur (DIN43650C)]
▪ Indicateur lumineux et protection de circuit: Sans
▪ Commande manuelle: Poussoir à impulsion
▪ Orifice: 02 (1/4)
▪ Taraudage: F [G (PF)]
▪ Fonctionnement: A (Normalement fermé)
▪ Option: Sans
▪ Exécutions spéciales: Sans