Eriks
SMC

SMC Ölbehälter ALT-5-IS-1

  • ERIKS:14204356
Image 1
▪ Réservoir de remplissage automatique, modèle métrique
▪ Taraudage Rc (PT)
▪ Volume de la cuve (cm³): 5000, 9000
▪ Détecteur de niveau disponible
Ajouter à la liste

556.74 CHF/ Unitéhors TVA

601.84 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
ALT
Type de raccord
BSPT (R)
Filetage
3/8 in
Matériau de la cuve
Métal
Pression maximum de service
10
Température ambiante
de -5 jusqu'à 60 °C
Capacité de réservoir
5 l