Eriks
SMC

SMC Normes ISO du vérin compact, rainure de montage du détecteur : rainure en T CD55B50-35-X1439

  • ERIKS:14214340
Image 1
▪ Aimant intégré: D (Détecteur intégré)
▪ Type de montage: B (Trou traversant/Deux extrèmités taraudées [Standard])
▪ Alésage: 50 (50mm)
▪ Course: 35mm
▪ Taraudage de tige: Tige taraudée
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Nombre: 2 pcs. [ou aucune s'il n'y a pas de détecteur]
Ajouter à la liste

96.20 CHF/ Unitéhors TVA

103.99 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
C55
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 21287
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
50 mm
Course
35 mm
Filetage
G1/8 in