Eriks
SMC

SMC Normes ISO du vérin compact, rainure de montage du détecteur : rainure en T CD55B20-5M

  • ERIKS:14213726
Image 1
▪ Aimant intégré: D (Détecteur intégré)
▪ Type de montage: B (Standard)
▪ Alésage: 20mm
▪ Course: 5
▪ Taraudage de tige: M (Filetage de tige)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m [ou aucun s'il n'y a pas de détecteur]
▪ Nombre: 2 pcs. [ou aucune s'il n'y a pas de détecteur]
Ajouter à la liste

44.43 CHF/ Unitéhors TVA

48.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
C55
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 21287
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
20 mm
Course
5 mm
Raccord
M 5 mm