Eriks
SMC

SMC Normes ISO du vérin compact C55B20-20M

  • ERIKS:13970526
Image 1
▪ Aimant intégré: Sans Détecteur intégré
▪ Type de montage: B (Standard)
▪ Alésage: 20mm
▪ Course: 20
▪ Taraudage de tige: M (Filetage de tige)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m [ou aucun s'il n'y a pas de détecteur]
▪ Nombre: 2 pcs. [ou aucune s'il n'y a pas de détecteur]
Ajouter à la liste

45.19 CHF/ Unitéhors TVA

48.85 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
C55
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 21287
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
20 mm
Course
20 mm
Raccord
M 5 mm