Eriks
SMC

SMC Normes ISO du vérin compact C55B20-10

  • ERIKS:13970515
Image 1
▪ Aimant intégré: Sans Détecteur intégré
▪ Type de montage: B (Standard)
▪ Alésage: 20mm
▪ Course: 10
▪ Taraudage de tige: Tige taraudée
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m [ou aucun s'il n'y a pas de détecteur]
▪ Nombre: 2 pcs. [ou aucune s'il n'y a pas de détecteur]
Ajouter à la liste

44.10 CHF/ Unitéhors TVA

47.67 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
C55
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 21287
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
20 mm
Course
10 mm
Raccord
M 5 mm