

252.71 CHF/ Unitéhors TVA
273.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | C55 |
Fonction | Double effet |
Norme ISO | ISO 21287 |
Amortissement | Mécanique |
Magnétique | Non |
Diamètre d'alésage | 100 mm |
Course | 125 mm |
Filetage | G1/8 in |