147.63 CHF/ Unitéhors TVA
159.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | AC-A |
Taille | 40 |
Fonction | Filtre-régulateur-lubrificateur |
Type de raccord | NPT |
Filetage | 1/2 in |
Niveau de filtration | 5 µm |
Avec manomètre | Non |
Type de purge | Automatique |
Matériau de la cuve | Polycarbonate |
Direction du débit | à gauche ? à droite |
Purge automatique | Oui |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Plage de réglage | 0.05 - 0.7 Mpa |