Eriks
SMC

SMC Modulare Wartungseinheit AC30A-N03-3-A

  • ERIKS:13998885
Image 1
▪ Filtre-régulateur + Lubrificateur.
▪ Taille du corps: 10, 20, 30, 40.
▪ Raccordement: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4.
▪ Pression d'utilisation maxi: 1.0 MPa.
▪ Elément modulaire.
Ajouter à la liste

85.04 CHF/ Unitéhors TVA

91.93 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
AC-A
Taille
30
Fonction
Filtre-régulateur-lubrificateur
Type de raccord
NPT
Filetage
3/8 in
Niveau de filtration
5 µm
Avec manomètre
Non
Type de purge
Manuel
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Direction du débit
à gauche ? à droite
Purge automatique
Oui
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Plage de réglage
0.05 - 0.7 Mpa