Eriks
SMC

SMC MGPL25TF-25AZ Kompaktzyl. mit Führung dw

  • ERIKS:14211043
Image 1
▪ Guidage: L (Guide à billes)
▪ Alésage: 25mm
▪ Taraudage de l'orifice: TF (G)
▪ Course: 25mm
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Exécutions spéciales: Sans
Ajouter à la liste

396.76 CHF/ Unitéhors TVA

428.90 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
MGP-Z
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
25 mm
Filetage
G1/8 in