Eriks
SMC

SMC Mehrfachkupplung 12x 3,2mm DMK12-23

  • ERIKS:13955424
Image 1
▪ Raccords instantanés intégrés
▪ Installation et retrait instantanés
▪ Temps d'installation réduit
▪ Force de maintien du tube fiable
▪ 6 ou 12 tuyaux de connexion
Ajouter à la liste

116.52 CHF/ Unitéhors TVA

125.96 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
DMK
Raccord primaire
3.2
Matériau
ADC12
Pression de service maximum
10 bar
Température
de -5 jusqu'à 60 °C
Nombre de sorties
12