Eriks
SMC

SMC Manomètre pour applications générales G43-2-01

  • ERIKS:24123851
Image 1
▪ Plage de lecture: 2 (0.2MPa)
▪ Taraudage de la connexion: 01 (R 1/8)
▪ Option: Sans
Ajouter à la liste

15.29 CHF/ Unitéhors TVA

16.53 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
G43
Diamètre du boîtier
43 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 0.2
Unité de pression
MPa
Classe de précision
3.0 %
Amortissement par liquide
Non
Emplacement du raccord
Arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/8" BSPT(R)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matière de la vitre
Verre