Eriks
SMC

SMC Manomètre pour applications générales G27-10-R1

  • ERIKS:11838515
Image 1
▪ Manomètre: G27 (ø26 ext., fond arrière fileté)
▪ Plage de lecture: 10 (1.0MPa)
▪ Taraudage de la connexion: R1 (1/16)
▪ Option: Sans
Ajouter à la liste

11.45 CHF/ Unitéhors TVA

12.38 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
G
Diamètre du boîtier
26 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 1
Unité de pression
MPa
Classe de précision
5.0 %
Amortissement par liquide
Non
Emplacement du raccord
Arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/16" BSPT(R)
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression
Matière de la vitre
Polycarbonate