Eriks
SMC

SMC manomètre G43-10-01-X3

  • ERIKS:14175821
Image 1
▪ Manomètre pour applications générales
▪ ø43 ext.
▪ filetage arrière
▪ Précision de visualisation: ±3% E.M.
Ajouter à la liste

74.05 CHF/ Unitéhors TVA

80.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
G43
Diamètre du boîtier
43 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 1
Unité de pression
MPa
Classe de précision
3.0 %
Amortissement par liquide
Non
Emplacement du raccord
Arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/8" BSPT(R)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matière de la vitre
Verre