Eriks
SMC

SMC Manomètre avec index de plage, avec zones bicolores G36-10-01-LN

  • ERIKS:12734685
Image 1
▪ Affichage maximum: 10 (1.0 MPa)
▪ Matière du fond: N (Nylon)
Ajouter à la liste

16.53 CHF/ Unitéhors TVA

17.87 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
G36-L
Diamètre du boîtier
37.5 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 1
Unité de pression
MPa
Classe de précision
3.0 %
Amortissement par liquide
Non
Emplacement du raccord
Arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/8" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Acier
Matière de la vitre
Nylon