Eriks
SMC

SMC Manomètre avec index de plage avec circlip du fond G46-4-02-C

  • ERIKS:12734676
Image 1
▪ Manomètre: G46 (ø ext. ø42, filetage arrière)
▪ Plage de lecture: 4 (0.4MPa)
▪ Taraudage de la connexion: 02 (R 1/4)
▪ Mors: C (Avec colerette de fixation de type C)
▪ Option: Sans
Ajouter à la liste

14.84 CHF/ Unitéhors TVA

16.04 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
G46/GA46
Diamètre du boîtier
42 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 0.4
Unité de pression
MPa
Classe de précision
3.0 %
Amortissement par liquide
Non
Emplacement du raccord
Arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" BSPT(R)
Matériau du boîtier
Acier
Matière de la vitre
Polycarbonate