12.13 CHF/ Unitéhors TVA
13.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | G46/GA46 |
Diamètre du boîtier | 42 mm |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 1 |
Unité de pression | MPa |
Classe de précision | 3.0 % |
Amortissement par liquide | Non |
Emplacement du raccord | Arrière |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/4" BSPT(R) |
Matériau du boîtier | Acier |
Matière de la vitre | Polycarbonate |