11.40 CHF/ Unitéhors TVA
12.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | G27 |
Diamètre du boîtier | 50 mm |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 10 |
Division d'échelle | 0 - 1.0Mpa |
Unité de pression | bar |
Amortissement par liquide | Non |
Emplacement du raccord | Arrière |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/8" BSPP(G) |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matière de la vitre | Plastique |