2.56 CHF/ Unitéhors TVA
2.77 CHFTVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
2 En stock - Date de livraison estimée 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KQ2 |
Type | Reducer Nipple |
Constructeur ID | KQ2N04-06 |
Forme | Forme droit |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube inégal | 4 x 6 mm |
Diamètre extérieur de la queue | 4 mm |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air, Eau |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |
Prolongé | Non |
Poids | 2 g |
L | 38 mm |