Eriks
SMC

SMC Mamelon, KQ2N04-99, KQ2 Série, Forme droit, 4 mm Tube OD

  • ERIKS:24127020
Image 1
▪ Raccord compatible: ø4
Ajouter à la liste

1.51 CHF/ Unitéhors TVA

1.63 CHFTVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

2 En stock - Date de livraison estimée 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Nipple
Constructeur ID
KQ2N04-99
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Diamètre extérieur de la queue
4 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Prolongé
Non
Poids
1 g
D
4 mm
L
37 mm
M
16