Eriks
SMC

SMC Lubrificateur grand débit R2" AL900-20

  • ERIKS:12735058
Image 1
▪ Taille: 9 (Orifice 2 : Ecoulement mini. du débit 1800 Nl/mn)
▪ Taraudage: Rc (PT)
▪ Orifice: 20 (2)
▪ Options: Sans
▪ Option 2: Sans
Ajouter à la liste

266.82 CHF/ Unitéhors TVA

288.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
AL
Taille
9
Type de raccord
BSPT (R)
Filetage
2 in
Protection de cuve
Oui
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Avec support
Non
Direction du débit
à gauche ? à droite
Pression maximum de service
10
Température ambiante
de -5 jusqu'à 60 °C
Volume transporté
1800