Eriks
SMC

SMC Lubrificateur grand débit R1.1/2" AL800-14

  • ERIKS:12735057
Image 1
▪ Taille: 8 (1 Orifice 1/4 : Ecoulement mini. du débit 460 Nl/mn,1 1/2 : 650 NL/mn)
▪ Taraudage: Rc (PT)
▪ Orifice: 14 (1+1/2)
▪ Options: Sans
▪ Option 2: Sans
Ajouter à la liste

196.33 CHF/ Unitéhors TVA

212.23 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
AL
Taille
8
Type de raccord
BSPT (R)
Filetage
1.1/2 in
Protection de cuve
Oui
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Avec support
Non
Direction du débit
à gauche ? à droite
Pression maximum de service
10
Température ambiante
de -5 jusqu'à 60 °C
Volume transporté
650