Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | AL-A |
Taille | 40 |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/2 in |
Protection de cuve | Sans |
Matériau de la cuve | Polycarbonate |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Avec support | Non |
Direction du débit | à gauche ? à droite |
Pression maximum de service | 10 |
Température ambiante | de -5 jusqu'à 60 °C |