Eriks
SMC

SMC Limiteur de débit raccords instantanés droite AS2002F-04 R 1/8" tuyau Ø 4mm

  • ERIKS:11886117
Image 1
▪ Body Size: 200 (1/8 Standard)▪ Applicable Tube O.D.: 04 (ø4)▪ Option: None▪ Lock Nut: Standard (Hexagon)
Ajouter à la liste

13.34 CHF/ Unitéhors TVA

14.42 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
AS
Exécution
Clapet de non-retour de buée
Forme
Droit
Raccord pneumatique 1
4 mm
Raccord pneumatique 2
4 mm
Montage
In-line
Elément de réglage
Vis moletée
Matériau du boîtier
PBT
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010