10.27 CHF/ Unitéhors TVA
11.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | AS |
Exécution | Clapet de non-retour de buée |
Forme | Droit |
Raccord pneumatique 1 | 6 mm |
Raccord pneumatique 2 | 6 mm |
Montage | In-line |
Elément de réglage | Vis moletée |
Matériau du boîtier | PBT |
Pression de service | de 1 jusqu'à 10 bar |
Plage de température | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 |