Eriks
SMC

SMC Limiteur de débit raccords instantanés AS3002F-10-X214

  • ERIKS:14205036
Image 1
▪ Body Size: 300 (3/8 Standard)▪ Applicable Tube O.D.: 10 (ø10)▪ Option: X214 (Restrictor [Without Check Valve])▪ Lock Nut: Standard (Hexagon)
Ajouter à la liste

20.22 CHF/ Unitéhors TVA

21.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
AS
Exécution
Clapet de non-retour de buée
Forme
Droit
Raccord pneumatique 1
10 mm
Raccord pneumatique 2
10 mm
Montage
In-line
Elément de réglage
Vis moletée
Matériau du boîtier
PBT
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010