Eriks
SMC

SMC Limiteur de débit raccords instantanés AS2052F-06-X214

  • ERIKS:14205027
Image 1
▪ Body Size: 205 (1/4 Standard)▪ Applicable Tube O.D.: 06 (ø6)▪ Option: X214 (Restrictor [Without Check Valve])▪ Lock Nut: Standard (Hexagon)
Ajouter à la liste

16.28 CHF/ Unitéhors TVA

17.60 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
AS
Exécution
Clapet de non-retour de buée
Forme
Droit
Raccord pneumatique 1
6 mm
Raccord pneumatique 2
6 mm
Montage
In-line
Elément de réglage
Vis moletée
Matériau du boîtier
PBT
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010