Eriks
SMC

SMC Limiteur de débit raccords instantanés AS1002F-04-X214

  • ERIKS:14204997
Image 1
▪ Body Size: 100 (M3, M5 Standard)▪ Applicable Tube O.D.: 04 (ø4)▪ Option: X214 (Restrictor [Without Check Valve])▪ Lock Nut: Standard (Hexagon)
Ajouter à la liste

11.25 CHF/ Unitéhors TVA

12.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
AS
Exécution
Clapet de non-retour de buée
Forme
Droit
Raccord pneumatique 1
4 mm
Raccord pneumatique 2
4 mm
Montage
In-line
Elément de réglage
Vis moletée
Matériau du boîtier
PBT
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010