Eriks
SMC

SMC limiteur de débit ASD230F-M5-04

  • ERIKS:24115621
Image 1
▪ Taille du corps: 2 (Base M5)
▪ Orifice: M5X0.8
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 04 (Ø4 mm)
▪ Prétéfloné: Sans
▪ Exécutions spéciales: Sans
▪ Contre-écrou: Standard (hexagonal)
Ajouter à la liste

17.57 CHF/ Unitéhors TVA

18.99 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
ASD
Exécution
Clapet de non-retour de buée
Forme
Universel
Fonction
Admission et échappement
Type de raccord
Filetage extérieur (Métrique)
Raccord pneumatique 1
M 5
Raccord pneumatique 2
4 mm
Montage
Vissable
Elément de réglage
Vis moletée
Matériau du boîtier
PBT/Laiton nickelé
Matériau du tourillon vissé
Laiton, nickelé
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de raccord orientable
PBT
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -5 jusqu'à 60 °C
Débit nominal
75 l/min
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010