Eriks
SMC

SMC limiteur de débit AS2052FS-08

  • ERIKS:13411478
Image 1
▪ Taille du corps: 205 (1/4 Standard)
▪ Sens de l'indicateur: 0°
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 08 (ø8)
Ajouter à la liste

21.12 CHF/ Unitéhors TVA

22.83 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
AS-FS
Exécution
Clapet de non-retour de buée
Forme
Droit
Raccord pneumatique 1
8 mm
Raccord pneumatique 2
8 mm
Montage
In-line
Elément de réglage
Poignée tournante
Matériau du boîtier
PBT
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010
Poids
18.4 g