Eriks
SMC

SMC leidingplug KQC06-00A

  • ERIKS:12236800
Image 1
▪ Obturateur du tube.
▪ Diam. ext. du tube utilisable: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
▪ Tube de même diamètre.
Ajouter à la liste

2.12 CHF/ Unitéhors TVA

2.29 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2C
Constructeur ID
KQ2C06-00A-X35
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C