Eriks
SMC

SMC L10-02 Drehbarer Einschraubwinkel

  • ERIKS:14210727
Image 1
▪ Modèle: L10-02 (Taille du tube Ø10, Orifice (R(PT)1/4, Rc(PT)1/4))
Ajouter à la liste

8.18 CHF/ Unitéhors TVA

8.84 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
L
Constructeur ID
L10-02
Forme
Forme en L
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C