Eriks
SMC

SMC Kühl- und Temperiergerät HECR002-A5-F

  • ERIKS:14204428
Image 1
▪ Capacité frigorifique : 200 W, 800 W, 1 kW.
▪ Capacité calorifique : 600 W, 1.4 kW, 2 kW.
▪ Fonction de communication fournie avec la communication en série (RS232C / RS485).
▪ Consommation électrique faible: 440 W (entrée 100 V, 4.6 A), 900 W, 1500 W.
▪ Monophasé 100 à 240 VAC ±10%, 50/60 Hz.
▪ Standard: CE, UL, RoHS.
Ajouter à la liste

4'273.01 CHF/ Unitéhors TVA

4'619.12 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC