Eriks
SMC

SMC KRE10-00 Schott-Steckverbindung

  • ERIKS:14210609
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: Ø10
Ajouter à la liste

12.29 CHF/ Unitéhors TVA

13.29 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KR
Type
KRE
Constructeur ID
KRE10-00
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
PBT