Eriks
SMC

SMC KQ2T13-36AS T-Steckverschraubung

  • ERIKS:14209217
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø1/2
▪ Orifice: 36 (3/8)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: A (Laiton)
▪ Prétéfloné: S (Avec filetage prétéflonné)
Ajouter à la liste

13.26 CHF/ Unitéhors TVA

14.33 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2T
Constructeur ID
KQ2T13-36AS
Forme
Forme T
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
1/2 in
Type de filetage
Filetage extérieur (NPT)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304