Eriks
SMC

SMC KQ2T11-34AS T-Steckverschraubung

  • ERIKS:14209210
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø3/8
▪ Orifice: 34 (1/8)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: A (Laiton)
▪ Prétéfloné: S (Avec filetage prétéflonné)
Ajouter à la liste

10.20 CHF/ Unitéhors TVA

11.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2T
Constructeur ID
KQ2T11-34AS
Forme
Forme T
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
3/8 in
Type de filetage
Filetage extérieur (NPT)
Dimension de filetage
1/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304