Eriks
SMC

SMC KQ2T06-G02A1 T-Steckverschraubung

  • ERIKS:14209163
Image 1
▪ Té mâle.
▪ Diam. ext. du tube utilisable: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
▪ Orifice: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Ajouter à la liste

5.97 CHF/ Unitéhors TVA

6.45 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2T
Constructeur ID
KQ2T06-G02A1
Forme
Forme T
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C